Kegellager Timken 3580/3525, Buitendiameter: 87.313 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 30.886 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:3580/3525
Rubix:03322125
EAN:0053893348704


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 87,313 mm |
| Breedte | 30,886 mm |
Productdetails : TIMKEN 3580/3525 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Enkelrijig Timken kegellager 3580/3525 voor zware radiale belasting. Boring 38,1 mm, buitendiameter 87,313 mm, totale breedte 30,163 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 87,313 mm |
| Breedte | 30,886 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Serie | series 3500 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 134000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 29400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,89 excl. BTW
/ stuk
€ 316,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen