Kegellager Timken LL244510, Buitendiameter: 268.288 mm | Binnendiameter: 231.775 mm | Breedte: 18.499 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL244510
Rubix:03328071
Fabrikant:100183400
EAN:0053893549323
TIMKEN LL 244510 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter231,775 mm
Buitendiameter268,288 mm
Breedte18,499 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 244510 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)304,8x304,8x28,7 mm
Gewicht verpakking536,1 g
Binnendiameter231,775 mm
Buitendiameter268,288 mm
Breedte18,499 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,57 kg
Seriell244500
Totale breedte lager22,499 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r349000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr146000 N
€ 1.699,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.056,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen