Kegellager Timken 495-90265, Buitendiameter: 136.525 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 69.85 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:495-90265
Rubix:03323334
EAN:0053893044491
TIMKEN 495-90265 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte69,85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 495-90265 CUP


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken TDO double rij kegelrollenlager-cup 495-90265 met boring 82,55 mm en buiten diameter 136,525 mm. Voorzien van hoge radiale draagkracht en dubbelrijs lageropzet.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)69,85x136,652x136,652 mm
Logistiek gewicht3522 g
Afmeting verpakking (D x B x H)139,7x88,9x139,7 mm
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter136,525 mm
Breedte69,85 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,54 kg
Serie495
Totale breedte lager69,85 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r216000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr269000 N
543,78 excl. BTW
/ stuk
657,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.