Kegellager Timken LM545810, Buitendiameter: 314.325 mm | Binnendiameter: 234.848 mm | Breedte: 36.513 mm
Enkele rij - Cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:LM545810
Rubix:03385271
Fabrikant:100132174
EAN:0053893645827






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 234,848 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 314,325 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
Productdetails : TIMKEN LM 545810 CUP
Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 342,9x342,9x50,8 mm |
| Gewicht verpakking | 2620,9 g |
| Binnendiameter | 234,848 mm |
| Buitendiameter | 314,325 mm |
| Breedte | 36,513 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Serie | lm545800 |
| Totale breedte lager | 49,215 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 949000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 613000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 887,85 excl. BTW
/ stuk
€ 1.074,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen