Kegellager Timken T 199W, Buitendiameter: 74.612 mm | Binnendiameter: 51.054 mm | Breedte: 15.875 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:T 199W
Rubix:03385377
EAN:0053893939124


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 51,054 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 74,612 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
Productdetails : TIMKEN T 199 W KEGELTAATSLAGER
Tapered roller thrust bearing Timken
Timken T 199W kegeltaatslager (TTSP) met d = 51,054 mm, D = 74,612 mm en T = 15,875 mm. Gewicht: 0,2 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 51,054 mm |
| Buitendiameter | 74,612 mm |
| Breedte | 15,875 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | ttsp |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 15,875 mm |
| Norm | ABMA-NORM 21.2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,08 excl. BTW
/ stuk
€ 49,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen