Kegellager Timken LM451310-30000, Buitendiameter: 355.6 mm | Binnendiameter: 321.31 mm | Breedte: 33.338 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie
Referenties
Timken:LM451310-30000
Rubix:03385260
Fabrikant:100063031
EAN:0053893620510
TIMKEN LM 451310-30000 CUP
Technische samenvatting
Binnendiameter321,31 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 451310-30000 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)93,7x400,0x400,0 mm
Gewicht verpakking4165,8 g
Binnendiameter321,31 mm
Buitendiameter355,6 mm
Breedte33,338 mm
Type lagerspelingcn
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.774,88 excl. BTW
/ stuk
4.567,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen