Kegellager SKF 32024 X/P5, Buitendiameter: 180 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 40.28 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32024 X/P5
Rubix:03802760
Fabrikant:186536
EAN:7316572073070
SKF 32024 X/P5 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte40,28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32024 X/P5 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben binnen- en buitenring toevoerkanalen en kegellagers. Zij worden ontworpen om gecombineerde ladingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en asladingen aan te passen. De projectielijnen van de loopbanen komen op een gemeenschappelijk punt op de lageras samen om een echte rollende actie en daarom lage wrijvingsmomenten tijdens verrichting te verstrekken. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe met toenemende contacthoek α. De grootte van de contacthoek, die meestal tussen 10° en 30° ligt, is gerelateerd aan de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.

Sterke punten

- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)40,28x180x180 mm
Logistiek gewicht3265 g
Binnendiameter120 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte40,28 mm
Type lagerspelingcn
Serie320x
Referentietoerental2800 rpm
Grenstoerental3400 rpm
Totale breedte lager38 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r415 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr299 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 339,01 excl. BTW
/ stuk
€ 410,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.