Kegellager Timken 48290-90034, Buitendiameter: 182.563 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 85.728 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:48290-90034
Rubix:03323157
EAN:0053893309484




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 182,563 mm |
| Breedte | 85,728 mm |
Productdetails : TIMKEN 48290-90034 KEGELLAGER ASSY
Timken 48290-90034 is een kegellagerass'y met dubbele buitenring (TDO). Boring 127 mm, buiten-Ø 182,563 mm en totale breedte 85,728 mm. Dynamische radiale basisbelasting: 466000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 182,563 mm |
| Breedte | 85,728 mm |
| Type lagerspeling | c1 |
| Serie | 48200 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 85,728 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 493000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 466000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.722,98 excl. BTW
/ stuk
€ 2.084,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen