Kegellager Timken 33821, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 53.975 mm | Breedte: 22.225 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:33821
Rubix:03384764
Fabrikant:100156369
EAN:0053893264448


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,975 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
Productdetails : TIMKEN 33821 CUP
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 104x104x35 mm |
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 103,632x103,632x34,544 mm |
| Gewicht verpakking | 262,2 g |
| Binnendiameter | 53,975 mm |
| Buitendiameter | 95,25 mm |
| Breedte | 22,225 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 33800 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 27,783 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 161000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 130000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,03 excl. BTW
/ stuk
€ 52,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen