Kegellager Timken NA476, Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 32.545 mm
Enkele rij - Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA476
Rubix:03329091
Fabrikant:100056239
EAN:0053893039459

Productdetails : TIMKEN NA 476 CONE
Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.
Sterke punten
De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt
Toepassingen
Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 116,0x116,0x39,7 mm |
| Gewicht verpakking | 1018,8 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Breedte | 32,545 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 37200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 237,68 excl. BTW
/ stuk
€ 287,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen