Kegellager SKF 32230, Buitendiameter: 270 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 73 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32230
Rubix:03046956
EAN:7316577464248
SKF 32230 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte73 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32230 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter270 mm
Breedte73 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht17,893 kg
Serie322
Kokerstaal
Referentietoerental1700 rpm
Grenstoerental2400 rpm
Totale breedte lager77 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1140000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr737000 N
1.374,12 excl. BTW
/ stuk
1.662,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.