Kegellager Timken NA484, Buitendiameter: 83 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 32.545 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA484
Rubix:03384512
Fabrikant:100060162
EAN:0053893042848
TIMKEN NA 484 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter83 mm
Breedte32,545 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 484 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,0x116,0x39,7 mm
Gewicht verpakking790,2 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter83 mm
Breedte32,545 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,71 kg
Seriets
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr37200 N
€ 245,59 excl. BTW
/ stuk
€ 297,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.