Kegellager Timken 5566-20014, Buitendiameter: 93.726 mm | Binnendiameter: 55.562 mm | Breedte: 43.764 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:5566-20014
Rubix:03323651
Fabrikant:100084836
EAN:0053893143323
TIMKEN 5566-20014 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter55,562 mm
Buitendiameter93,726 mm
Breedte43,764 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 5566-20014 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,3x116,3x49,0 mm
Gewicht verpakking1745,0 g
Binnendiameter55,562 mm
Buitendiameter93,726 mm
Breedte43,764 mm
Type lagerspelingcn
€ 295,78 excl. BTW
/ stuk
€ 357,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.