Kegellager Timken 482/472X, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 29.007 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:482/472X
Rubix:03323111
EAN:0053893308975


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 69,85 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 29,007 mm |
Productdetails : TIMKEN 482/472 X KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken eenrijig kegellager TS 482/472X met boring 69,85 mm en buitendiameter 123,825 mm. Ontworpen voor hoge radiale belastingen met hoge basislastwaarden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 69,85 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 29,007 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Serie | ts (tapered single) 482/472x |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 186000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 143000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,03 excl. BTW
/ stuk
€ 275,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen