Kegellager Timken 2580A/2520A, Buitendiameter: 66.421 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 25.357 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:2580A/2520A
Rubix:03321321
EAN:0013992334596
TIMKEN 2580 A/2520 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter66,421 mm
Breedte25,357 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 2580 A/2520 A KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager eenrijig 2580A/2520A voor radiale en axiale belastingen. Boring 31,75 mm, buitendiameter 66,421 mm en breedte 25,4 mm, met hoge draagkracht.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter31,75 mm
Buitendiameter66,421 mm
Breedte25,357 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,4 kg
Serie2500
Kokerstaal
Totale breedte lager25,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r94400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83700 N
Aangepaste tariefcode84822000
132,71 excl. BTW
/ stuk
160,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.