Kegellager Timken LL758744, Buitendiameter: 381 mm | Binnendiameter: 323.85 mm | Breedte: 28.575 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:LL758744
Rubix:03384390
Fabrikant:100114234
EAN:0053893683188
TIMKEN LL 758744 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter323,85 mm
Buitendiameter381 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN LL 758744 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking3539,8 g
Binnendiameter323,85 mm
Buitendiameter381 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Totale breedte lager381 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r672000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr47600 N
€ 3.096,56 excl. BTW
/ stuk
€ 3.746,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.