Kegellager Timken NA95500, Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 71.439 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie
Referenties
Timken:NA95500
Rubix:03384550
Fabrikant:100141942
EAN:0053893450926
TIMKEN NA 95500 CONE
Technische samenvatting
Binnendiameter127 mm
Breedte71,439 mm
Type lagerspelingcn
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 95500 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)235,0x235,0x77,7 mm
Gewicht verpakking7689,8 g
Binnendiameter127 mm
Breedte71,439 mm
Type lagerspelingcn
Seriena
Kokerstaal
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.453,60 excl. BTW
/ stuk
1.758,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen