Kegellager Timken NA81600, Buitendiameter: 170.9 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 50.005 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA81600
Rubix:03384544
Fabrikant:100096066
EAN:0053893409597
TIMKEN NA 81600 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter170,9 mm
Breedte50,005 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 81600 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)228,6x228,6x60,5 mm
Gewicht verpakking5380,1 g
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter170,9 mm
Breedte50,005 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht16,448 kg
Serie81000
Kokerstaal
Totale breedte lager47,625 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r595000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr402000 N
€ 1.775,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2.148,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen