Kegellager Timken JM511946-90N01, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 62 mm
Kegellager 2TS bevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM511946-90N01
Rubix:03382925
Fabrikant:100132907
EAN:0053893083674

Productdetails : TIMKEN JM 511946-90N01 KEGELLAGER ASSY
2TS assemblages bestaan uit twee enkele-rij lagers met een binnenste en buitenste ring spacer. In sommige toepassingen, wordt de buitenste ring spacer in het lagerhuis vervangen door een schouder.
Sterke punten
Staalspacers worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of preload (BPL) in de assemblage van het lager tot stand te brengen. Verkrijgbaar met of zonder spacers. Spacers ingesteld tijdens de fabricage.
Toepassingen
Verloopstukeenheden; Industriële machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 2189 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 136,6012x136,6012x65,1256 mm |
| Gewicht verpakking | 2188,6 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 62 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 380,59 excl. BTW
/ stuk
€ 460,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen