Kegellager Timken 99550-90182, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 149.225 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:99550-90182
Rubix:03320998
EAN:0053893461281
TIMKEN 99550-90182 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,225 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99550-90182 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 99550-90182 kegellager assy met TDO-dubbelbeker voor een brede effectieve lageropstelling. Afmetingen: 139,7 × 254 × 149,225 mm.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)149,352x254x254 mm
Logistiek gewicht30241 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,225 mm
Type lagerspelingcn
Serie99000
Materiaalgestanst staal
Kokerstaal
Totale breedte lager149,225 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1030000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr660000 N
Aangepaste tariefcode84822000
4.282,74 excl. BTW
/ stuk
5.182,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen