Kegellager Timken 622A, Buitendiameter: 120.65 mm | Binnendiameter: 55.006 mm | Breedte: 41.275 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:622A
Rubix:03324009
Fabrikant:100031252
EAN:0053893070643
TIMKEN 622 A CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter55,006 mm
Buitendiameter120,65 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 622 A CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,3x116,3x49,0 mm
Gewicht verpakking1212,0 g
Binnendiameter55,006 mm
Buitendiameter120,65 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,2 kg
Serie615
Totale breedte lager41,278 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r244000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr207000 N
667,11 excl. BTW
/ stuk
807,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.