Kegellager Timken 387S-90158, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 49.2 mm

Kegellager dubbele cupbevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:387S-90158
Rubix:03383124
EAN:0053893022727
TIMKEN 387 S-90158 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 387 S-90158 KEGELLAGER ASSY


De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.

Sterke punten

Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.

Toepassingen

Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,276x100,076x100,076 mm
Logistiek gewicht1445 g
Afmeting verpakking (D x B x H)68,4276x106,3752x106,3752 mm
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte49,2 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,413 kg
Serie385
Totale breedte lager49,197 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r107000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr28000 N
€ 376,75 excl. BTW
/ stuk
€ 455,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.