Kegellager Timken M231649-20395, Buitendiameter: 188.303 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 46.83 mm

Enkele rij - Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M231649-20395
Rubix:03328715
Fabrikant:100121938
EAN:0053893843940
TIMKEN M 231649-20395 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter188,303 mm
Breedte46,83 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 231649-20395 CONE


Hoogwaardige Timken® precisiekegellagers buitenringen (cups) en binnenringen (kegels) zijn ideaal voor lage slijtage en hoge snelheidsontwerpen. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Sterke punten

De interne geometrie zorgt voor een extra stijfheid en uitzonderlijke slijtage.
Radiaal slijtage hoogtepunt gemarkeerd voor nauwkeurige installatie.
Timken® buiten- (Cup) en binnenringen (kegel) moeten in combinatie worden gebruikt

Toepassingen

Werkplaatsmachine / Drukpers / Walserijmachine

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)228,6x228,6x60,5 mm
Gewicht verpakking3920,9 g
Binnendiameter152,4 mm
Buitendiameter188,303 mm
Breedte46,83 mm
Type lagerspelingcn
775,36 excl. BTW
/ stuk
938,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen