Kegellager Timken 399A/394AB, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 68.263 mm | Breedte: 21.996 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:399A/394AB
Rubix:03322655


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 68,263 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 21,996 mm |
Productdetails : TIMKEN 399 A/394 AB KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TSF) 399A/394AB met flens voor axiale positionering. Hoge draagkracht volgens Timken basic load ratings.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 68,263 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 21,996 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Serie | 395 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 21,999 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 125000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 98900 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,09 excl. BTW
/ stuk
€ 219,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen