Groefkogellager SNR 6305NR, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 17 mm | Binnendiameter: 25 mm

Enkelrijige kogellagers met diepe groef

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SNR:6305NR
Rubix:A0486847
EAN:3413520144241
SNR 6305 NR KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SNR 6305 NR KOGELLAGER


Starre kogellager, radiaal contact, plaatstalen kooi, groef en veerring op buitenste diameter, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)70x70x22 mm
Logistiek gewicht233 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte17 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6300
Kokerstaal
Referentietoerental12000 rpm
Grenstoerental19000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r12100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr23500 N
Gewicht0,225 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,10 excl. BTW
/ stuk
13,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen