Groefkogellager NTN 6206LLBC3/5K, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 30 mm
NTN - Diepgroefkogellager - 6206LLBC3/5K
Zie technische informatieZie documentenReferenties
NTN:6206LLBC3/5K
Rubix:A0889472
EAN:4547359564082



Documenten
Productdetails : NTN 6206 LLB/C3/5K KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaal contact, geperste stalen kooi, contactloze afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 62x62x16 mm |
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 21600 N |
| Gewicht | 0,735 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,66 excl. BTW
/ stuk
€ 9,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen