ENERPAC CILINDER RSM50
Lage en platte hydraulische cilinders (RSM-serie)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Enerpac:RSM50
Rubix:A0012654
Fabrikant:RSM50
EAN:0662005302345


Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 4589 kg |
|---|---|
| Hefhoogte | 38 mm |
| Slag van de Cilinder | 6 mm |
Documenten
Productdetails : ENERPAC CILINDER RSM50
De enkelwerkende, extra platte hydraulische cilinders van de Enerpac RSM serie zijn ontworpen voor het heffen, ondersteunen en positioneren van zware lasten in zeer beperkte ruimtes. Het compacte, extra platte ontwerp biedt een uitzonderlijke verhouding tussen vermogen en inbouwhoogte, met een snelle inzetbaarheid op de werkplaats en op locatie.
Kenmerken:
De RSM serie onderscheidt zich door de zeer lage bouwhoogte en het compacte ontwerp dat toegang biedt onder frames, matrijzen, machines en constructies waar standaardcilinders geen ruimte vinden. De werking is enkelwerkend met veerretour, wat de aansluiting vereenvoudigt en de terugloop tussen twee handelingen versnelt. De hardverchroomde stalen zuiger is bestand tegen slijtage en corrosie, zelfs in veeleisende omgevingen. De zuigerkop heeft een geribbelde oppervlakte die een stevige grip op de last biedt zonder dat een extra zadel nodig is. Alle modellen beschikken over montagegaten voor een veilige bevestiging op een ondergrond of werktuig. De hydraulische aansluiting is gestandaardiseerd: elke cilinder wordt geleverd met een CR-400-snelkoppeling inclusief beschermkap om indringing van vuil tijdens opslag en transport te voorkomen. De ovengeharde laklaag verhoogt de slagvastheid en de weerstand tegen agressieve stoffen, wat de levensduur verlengt. De volledige serie werkt binnen Enerpac-hogedruksystemen van 700 bar en is daardoor direct compatibel met geschikte pompen, slangen en accessoires. De robuuste, compacte en productiviteitsgerichte opbouw maakt de RSM serie een referentie voor hefwerk in zones met beperkte toegang.
Specificaties:
• Type: enkelwerkende hydraulische cilinder met veerretour
• Serie: RSM serie, extra platte cilinder
• Typisch hefvermogen van de serie: van 5 ton tot 150 ton, afhankelijk van het model
• Bruikbare slag: ca. 6 mm tot 62 mm, afhankelijk van het model
• Maximale werkdruk: 700 bar (Enerpac-hogedruksysteem)
• Bouwhoogte ingeschoven zuiger: ca. 28,5 mm tot 117,3 mm, afhankelijk van het model
• Indicatieve buitendiameter van de cilinder: 58 mm tot 215 mm, afhankelijk van het model
• Hydraulische aansluiting: : 3/8" 18 NPTF (standaard Enerpac hogedrukaansluiting)
• Standaard snelkoppeling: CR-400 met beschermkap (uitzondering: RSM50 met AR-400-koppeling)
• Zuigerkop: geribbeld oppervlak, geen extra zadel vereist
• Zuigermateriaal: hardverchroomd staal met hoge slijtvastheid
• Afwerking: ovengeharde laklaag voor verhoogde mechanische en chemische weerstand
• Montagegaten geïntegreerd voor bevestiging op een basis of gereedschap
• Draaggreep op RSM750, RSM1000 en RSM1500 voor eenvoudige hantering
• Indicatief gewicht per model: ca. 1,0 kg tot 26,3 kg
Kenmerken:
De RSM serie onderscheidt zich door de zeer lage bouwhoogte en het compacte ontwerp dat toegang biedt onder frames, matrijzen, machines en constructies waar standaardcilinders geen ruimte vinden. De werking is enkelwerkend met veerretour, wat de aansluiting vereenvoudigt en de terugloop tussen twee handelingen versnelt. De hardverchroomde stalen zuiger is bestand tegen slijtage en corrosie, zelfs in veeleisende omgevingen. De zuigerkop heeft een geribbelde oppervlakte die een stevige grip op de last biedt zonder dat een extra zadel nodig is. Alle modellen beschikken over montagegaten voor een veilige bevestiging op een ondergrond of werktuig. De hydraulische aansluiting is gestandaardiseerd: elke cilinder wordt geleverd met een CR-400-snelkoppeling inclusief beschermkap om indringing van vuil tijdens opslag en transport te voorkomen. De ovengeharde laklaag verhoogt de slagvastheid en de weerstand tegen agressieve stoffen, wat de levensduur verlengt. De volledige serie werkt binnen Enerpac-hogedruksystemen van 700 bar en is daardoor direct compatibel met geschikte pompen, slangen en accessoires. De robuuste, compacte en productiviteitsgerichte opbouw maakt de RSM serie een referentie voor hefwerk in zones met beperkte toegang.
Specificaties:
• Type: enkelwerkende hydraulische cilinder met veerretour
• Serie: RSM serie, extra platte cilinder
• Typisch hefvermogen van de serie: van 5 ton tot 150 ton, afhankelijk van het model
• Bruikbare slag: ca. 6 mm tot 62 mm, afhankelijk van het model
• Maximale werkdruk: 700 bar (Enerpac-hogedruksysteem)
• Bouwhoogte ingeschoven zuiger: ca. 28,5 mm tot 117,3 mm, afhankelijk van het model
• Indicatieve buitendiameter van de cilinder: 58 mm tot 215 mm, afhankelijk van het model
• Hydraulische aansluiting: : 3/8" 18 NPTF (standaard Enerpac hogedrukaansluiting)
• Standaard snelkoppeling: CR-400 met beschermkap (uitzondering: RSM50 met AR-400-koppeling)
• Zuigerkop: geribbeld oppervlak, geen extra zadel vereist
• Zuigermateriaal: hardverchroomd staal met hoge slijtvastheid
• Afwerking: ovengeharde laklaag voor verhoogde mechanische en chemische weerstand
• Montagegaten geïntegreerd voor bevestiging op een basis of gereedschap
• Draaggreep op RSM750, RSM1000 en RSM1500 voor eenvoudige hantering
• Indicatief gewicht per model: ca. 1,0 kg tot 26,3 kg
Walter Titex
Sterke punten
• Vermogen in minimale hoogte: het extra platte ontwerp maakt hefwerk mogelijk waar de inbouwhoogte beperkt is en een standaardcilinder niet past. Ideaal voor de eerste millimeters hefbeweging zonder zware demontage.
• Snelle en veilige inzet: de snelkoppeling versnelt het aansluiten en de beschermkap beperkt het risico op vervuiling. Montagegaten helpen het gereedschap stabiel te positioneren.
• Robuust en duurzaam: hardverchroomde zuiger en ovengeharde laklaag bieden een uitstekende weerstand tegen slijtage en impact, met minder ongeplande stilstand.
• Eenvoudige bediening: enkelwerkende werking met veerretour betekent minder slangen, minder bediening en automatische terugloop. De draaggreep op de grotere modellen vergemakkelijkt de handling.
• Volledige compatibiliteit met het Enerpac-ecosysteem: werking op 700 bar, geschikt voor alle hogedrukpompen, slangen en accessoires uit dezelfde productfamilie.
• Snelle en veilige inzet: de snelkoppeling versnelt het aansluiten en de beschermkap beperkt het risico op vervuiling. Montagegaten helpen het gereedschap stabiel te positioneren.
• Robuust en duurzaam: hardverchroomde zuiger en ovengeharde laklaag bieden een uitstekende weerstand tegen slijtage en impact, met minder ongeplande stilstand.
• Eenvoudige bediening: enkelwerkende werking met veerretour betekent minder slangen, minder bediening en automatische terugloop. De draaggreep op de grotere modellen vergemakkelijkt de handling.
• Volledige compatibiliteit met het Enerpac-ecosysteem: werking op 700 bar, geschikt voor alle hogedrukpompen, slangen en accessoires uit dezelfde productfamilie.
Toepassingen
De RSM serie is ontworpen voor hef-, steun- en positioneerwerkzaamheden in zones met beperkte toegang. Deze wordt in industriële onderhoudsomgevingen gebruikt om machines die laag op de vloer staan op te tillen voor het plaatsen van shims, het vervangen van glijplaten of het uitlijnen van apparatuur. Het lage profiel maakt het mogelijk de “eerste millimeter” te bereiken op plaatsen waar geen ander hefmiddel past, zoals onder frames, chassis, staalconstructies of matrijzen. In de bouw en civiele techniek helpen RSM-cilinders bij het fijn afstellen van constructies of prefabelementen voordat ze mechanisch worden geblokkeerd. In de werkplaats ondersteunen ze montage-, pers- en demontagewerk wanneer de ruimte rond het werkstuk beperkt is. De RSM-serie is geschikt voor uiteenlopende sectoren: onderhoud van productielijnen, metaalbewerking, kunststofverwerking, mechanische assemblage, reparatiewerkplaatsen, machine-installaties en civiele bouwtoepassingen. De snelle veerretour maakt ze bijzonder geschikt voor korte, repetitieve hefcycli.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 4589 kg |
| Hefhoogte | 38 mm |
| Slag van de Cilinder | 6 mm |
| Diameter zuiger | 28,7 mm |
| Oliecapaciteit | 4 cm³ |
| Model | rsm-50 |
| Aangepaste tariefcode | 84254200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 434,12 excl. BTW
/ stuk
€ 525,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen