SMC VOETMONTAGE CG-L032

EQUERRE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CG-L032
Rubix:05261482
Fabrikant:CG-L032
EAN:3618035780476
SMC VOETMONTAGE CG-L032
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC VOETMONTAGE CG-L032


De precisieluchtcilinder van de serie CG1 heeft 8 boringmaten en kan voor om het even welke toepassing gebruikt worden. De geëxtrudeerde aluminiumleiding heeft een buitengewoon vlakke afwerking, die resulteert in een lage aanloopdruk en soepele slag. Er zijn acht bevestigingsopties beschikbaar. Automatische schakeling mogelijk.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht160 g
Typevierkant
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,06 excl. BTW
/ 2 stuks
14,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen