Referenties
SMC:CQ-L020
Rubix:05263706
Fabrikant:CQ-L020
EAN:3618035703291

Documenten
Productdetails : SMC VOET 1ST CQ-L020
Compactcilinders van de serie (N)CQ2 bieden een ruimtebesparend ontwerp en een uitzonderlijke levensduur. Ze zijn voorzien van frontbevestiging voor gemakkelijke toegang tot interne onderdelen. Verkrijgbaar in modellen met enkele en dubbele stang, buiten- en binnendraad, dubbele werking, veerretour en veerrekking. Keuze uit 13 boringmaten tot 200 mm. Optionele reed/solid state-schakelaars kunnen worden gebruikt. De geëxtrudeerde aluminiumbehuizing met doorgaande opening en behuizing met draad, zorgen voor veelzijdige en betrouwbare toepassingen in alle ontwerpen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Type | vierkant |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,81 excl. BTW
/ stuk
€ 4,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen