Referenties
Festo:SLG-S-12-200
Rubix:05098077
Fabrikant:525688
EAN:4052568083045

Documenten
Productdetails : FESTO PROFIELRAIL SLG-S-12-200 525688
Profielstrip SLG-S-12-200 voor tussenpositiemodule bij lineaire SLG-aandrijvingen. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C, Productgewicht=158 g, Soort bevestiging=met doorgangsboring en paspen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 162,9 g |
| Type | profielrail voor lineaire aandrijvingen slg en dgc |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,77 excl. BTW
/ stuk
€ 101,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen