Referenties
Sandvik Coromant:A393.15-25 5/16
Rubix:A0456176
Fabrikant:5966360



Productdetails : COROMANT ER-SPANTANG A393.15-25 5/16
ER-spantangen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 26 mm |
| Klemdiameter | 7,94 mm |
| Type | er25 (din 6499-b), metallic sealed |
| Lengte | 34 mm |
| Tang | 5/16 |
| Nauwkeurigheid | ≤ 6 µm |
| Werktuighouder | er collet holder (generic) |
| Afwerking | staal |
| Klembereik, minimaal | 7,44 mm |
| Klembereik, maximaal | 7,94 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,00 excl. BTW
/ stuk
€ 121,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
