Referenties
Bahco:8223
Rubix:1099112623
EAN:7314150112685

Documenten
Productdetails : BAHCO WATERPOMPTANG ERGO 210MM 8223
De Bahco ERGO™ waterpomptang is ontworpen voor gangbare klemwerkzaamheden en is voorzien van een snelverstelmechanisme en een ergonomisch ontwerp. De tang is vervaardigd van gehard gelegeerd staal en heeft een gefosfateerde, corrosiewerende afwerking die bijdraagt aan een langere levensduur van het gereedschap.
Kenmerken:
Deze waterpomptang is ontwikkeld volgens het ERGO™-proces, waarbij gebruikscomfort centraal staat. De bimateriaalhandgrepen combineren een thermoplastisch oppervlak voor een comfortabele grip met een structuur van hard polypropyleen die voor een goede stijfheid zorgt. Met het snel verstelbare mechanisme kan de bekopening met één hand worden aangepast.
De bekken zijn ontworpen voor het klemmen van vlakke elementen, ronde werkstukken en buizen. De vertanding zorgt ervoor dat de werkstukken tijdens het klemmen goed op hun plaats blijven. De tang is vervaardigd van gehard gelegeerd staal en voorzien van een gefosfateerde afwerking met corrosiewerende behandeling, waardoor de weerstand op lange termijn wordt verbeterd.
Specificaties:
• Materiaal: gehard gelegeerd staal
• Afwerking: gefosfateerd met corrosiewerende behandeling
• Handgrepen: bimateriaaluitvoering met thermoplastisch oppervlak en structuur van hard polypropyleen
Volgens de referentie
8223 / 8223 IP
• Verstelposities: 11
• Totale lengte: 210 mm
• Lengte van de kop: 37,25 mm
• Breedte van de kop: 46 mm
• Dikte van de kop: 12 mm
• Breedte van de punt: 5,2 mm
• Dikte van de punt: 7,5 mm
• Maximale klemcapaciteit: 37 mm
• Gewicht: 270 g
8224 / 8224 IP
• Verstelposities: 11
• Totale lengte: 250 mm
• Lengte van de kop: 41,85 mm
• Breedte van de kop: 51 mm
• Dikte van de kop: 12 mm
• Breedte van de punt: 6 mm
• Dikte van de punt: 8,5 mm
• Maximale klemcapaciteit: 45 mm
• Gewicht: 350 g
8225 / 8225 IP
• Verstelposities: 13
• Totale lengte: 315 mm
• Lengte van de kop: 53,5 mm
• Breedte van de kop: 63 mm
• Dikte van de kop: 12,5 mm
• Breedte van de punt: 7 mm
• Dikte van de punt: 10 mm
• Maximale klemcapaciteit: 55 mm
• Gewicht: 550 g
8226
• Verstelposities: 15
• Totale lengte: 400 mm
• Lengte van de kop: 62,7 mm
• Breedte van de kop: 77 mm
• Dikte van de kop: 14 mm
• Breedte van de punt: 7 mm
• Dikte van de punt: 13 mm
• Maximale klemcapaciteit: 67 mm
• Gewicht: 670 g
Normen:
• ISO 8976: deze norm definieert de belangrijkste afmetingen en testwaarden die van toepassing zijn op waterpomptangen
Kenmerken:
Deze waterpomptang is ontwikkeld volgens het ERGO™-proces, waarbij gebruikscomfort centraal staat. De bimateriaalhandgrepen combineren een thermoplastisch oppervlak voor een comfortabele grip met een structuur van hard polypropyleen die voor een goede stijfheid zorgt. Met het snel verstelbare mechanisme kan de bekopening met één hand worden aangepast.
De bekken zijn ontworpen voor het klemmen van vlakke elementen, ronde werkstukken en buizen. De vertanding zorgt ervoor dat de werkstukken tijdens het klemmen goed op hun plaats blijven. De tang is vervaardigd van gehard gelegeerd staal en voorzien van een gefosfateerde afwerking met corrosiewerende behandeling, waardoor de weerstand op lange termijn wordt verbeterd.
Specificaties:
• Materiaal: gehard gelegeerd staal
• Afwerking: gefosfateerd met corrosiewerende behandeling
• Handgrepen: bimateriaaluitvoering met thermoplastisch oppervlak en structuur van hard polypropyleen
Volgens de referentie
8223 / 8223 IP
• Verstelposities: 11
• Totale lengte: 210 mm
• Lengte van de kop: 37,25 mm
• Breedte van de kop: 46 mm
• Dikte van de kop: 12 mm
• Breedte van de punt: 5,2 mm
• Dikte van de punt: 7,5 mm
• Maximale klemcapaciteit: 37 mm
• Gewicht: 270 g
8224 / 8224 IP
• Verstelposities: 11
• Totale lengte: 250 mm
• Lengte van de kop: 41,85 mm
• Breedte van de kop: 51 mm
• Dikte van de kop: 12 mm
• Breedte van de punt: 6 mm
• Dikte van de punt: 8,5 mm
• Maximale klemcapaciteit: 45 mm
• Gewicht: 350 g
8225 / 8225 IP
• Verstelposities: 13
• Totale lengte: 315 mm
• Lengte van de kop: 53,5 mm
• Breedte van de kop: 63 mm
• Dikte van de kop: 12,5 mm
• Breedte van de punt: 7 mm
• Dikte van de punt: 10 mm
• Maximale klemcapaciteit: 55 mm
• Gewicht: 550 g
8226
• Verstelposities: 15
• Totale lengte: 400 mm
• Lengte van de kop: 62,7 mm
• Breedte van de kop: 77 mm
• Dikte van de kop: 14 mm
• Breedte van de punt: 7 mm
• Dikte van de punt: 13 mm
• Maximale klemcapaciteit: 67 mm
• Gewicht: 670 g
Normen:
• ISO 8976: deze norm definieert de belangrijkste afmetingen en testwaarden die van toepassing zijn op waterpomptangen
Sterke punten
• Snelle verstelling van de bekopening dankzij de knop die met één hand kan worden bediend
• Veilige en comfortabele grip dankzij het ergonomische ERGO™-ontwerp
• Verhoogde slijtvastheid dankzij de constructie van gehard gelegeerd staal
• Bescherming tegen corrosie dankzij de gefosfateerde afwerking
• Veilige en comfortabele grip dankzij het ergonomische ERGO™-ontwerp
• Verhoogde slijtvastheid dankzij de constructie van gehard gelegeerd staal
• Bescherming tegen corrosie dankzij de gefosfateerde afwerking
Toepassingen
Deze Bahco waterpomptang is geschikt voor het klemmen en vasthouden van vlakke werkstukken, ronde werkstukken en buizen. Dankzij de verstelbare bekopening is de tang geschikt voor het vast- en losdraaien van koppelingen, buizen, slangklemmen en andere werkstukken met uiteenlopende vormen. De tang kan worden gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, bij loodgieterswerkzaamheden en mechanische werkzaamheden en voor de montage of het onderhoud van industriële apparatuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 318 g |
| Lengte | 210 mm |
| Openingscapaciteit | 37 mm |
| Aantal posities | 11 |
| Gewicht | 270 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,54 excl. BTW
/ stuk
€ 44,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen