BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS 5.5MM BE-8241I

ERGO™

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8241I
Rubix:A0219066
EAN:7314150270866
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS 5.5MM BE-8241I

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk1x5,5 mm
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS 5.5MM BE-8241I


Schroevendraaier ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: Roestvrijstaal, voorkomt de vorming van roest, wat kan plaatsvinden bij het gebruik van niet roestvrij gereedschap op RVS. ISO 2380 / DIN 5264.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht74 g
Afdrukplat
Grootte afdruk1x5,5 mm
Blad lengte125 mm
Lengte247 mm
€ 9,61 excl. BTW
/ stuk
€ 11,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen