Referenties
Stahlwille:46223365
Rubix:A0685931
Fabrikant:46223365
EAN:4018754335879



Productdetails : STAHLWILLE SLEUFSCHROEVENDRAAIER 4622SK/3 1,2X6,5X125MM
Sleufschroevendraaier Stahlwille DRALL+ voor sleufschroeven met slagkap en 3-componenten-greep. Matverchroomde Chrome Alloy Steel met zwarte punt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 1,2 x 6,5 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 240 mm |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,11 excl. BTW
/ stuk
€ 20,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
