BAHCO SCHROEVENDR. DOPSLEUTEL 1/2 XZN 8MM 7809XZN-8
Schroevendraaier dopsleutelset 7809XZN
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:7809XZN-8
Rubix:10083612
EAN:7314151831066

Documenten
Productdetails : BAHCO SCHROEVENDR. DOPSLEUTEL 1/2 XZN 8MM 7809XZN-8
Schroevendraaierdopsleutels 1/2", voor binnenveeltandschroeven. Metrisch. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 1174. DIN 3120.
Sterke punten
1/2" Square Drive Socket Drivers for Multipoint Head Screw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Grootte afdruk | 8 mm |
| Blad lengte | 23 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,75 excl. BTW
/ stuk
€ 21,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen