Referenties
Parker:GE38SR11/4EDVOMDCF
Rubix:A0658857
Fabrikant:GE38SR11/4EDVOMDCF


Technische samenvatting
| Materiaal | staal |
|---|---|
| Type | mannelijke stud-connector |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1-1/4 a '' |
Productdetails : ERMETO KOPPELING MAN. BSP OMD GE38SR11/4EDVOMDCF
De hoofdfunctie van Ermeto DIN male stud hoge-druk hydraulische buisfittingen is het verbinden van verschillende aantallen buizen of slangen. Dit brede assortiment fittingen, typen GEO, GE-M-ED, GE-R-ED tot en met GE-M, is verkrijgbaar in staal en in een uitvoering van roestvast staal. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen worden geleverd met snijring (EO-PSR of DPR) of elastomeerafdichting (EO-2).
Sterke punten
•Fittingen van staal en roestvast staal hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en milieu-invloeden. Deze kenmerken vergroten het toepassingsgebied
Hoge druk: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt
Hoge druk: Ermeto DIN male stud high pressure hydraulic tube fittings hebben drukwaarden tot 800 bar (S series) en 500 bar (L series), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt
Toepassingen
Automobiel;Defensie;Energie;Milieu;Industrieel;Infrastructuur;Gereedschapsmachines;Materiaalbehandeling;Mobiel;Olie en gas;Energieopwekking;Procesindustrie;Transport;Water;Algemene hydrauliek;Landbouw;Bouw;Industriële productieapparatuur;Maritiem
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Type | mannelijke stud-connector |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1-1/4 a '' |
| Type vloeistof | olie;gas;water |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 300 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73079910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,24 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 111,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen