Referenties
Parker:GAI12S1/4NPT71X
Rubix:A0062862
Fabrikant:GAI12S1/4NPT71X

Documenten
Productdetails : ERMETO RECHTE OPSCHROEFKOPPELING GAI12S1/4NPT71X
De belangrijkste functie van Ermeto buis-naar-vrouwelijke hogedruk hydraulische DIN-buisfittingen is het verbinden van een buis met een aansluiting. Dit brede assortiment DIN-fittingen van GAI-M en GAI-NPT is verkrijgbaar in staal en in een uitvoering van roestvrij staal. Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen deze fittingen geleverd worden met snijring (EO-PSR of DPR) of een elastomeerafdichting (EO-2).
Sterke punten
•Staal- en roestvrijstalen fittingen hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en milieu-invloeden. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied
Roestvrijstalen oppervlak: Ermeto DIN buis-naar-vrouwelijke hogedruk buisfittingen in een uitvoering van roestvrij staal hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en milieu-invloeden, en ook een hogere temperatuurbestendigheid dan staal. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied
Hogedruk: Buis-naar-vrouwelijke fittingen hebben drukclassificaties tot 400 bar (S series) en 315 bar (L series), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt
Roestvrijstalen oppervlak: Ermeto DIN buis-naar-vrouwelijke hogedruk buisfittingen in een uitvoering van roestvrij staal hebben een hoge corrosiebestendigheid tegen agressieve media en milieu-invloeden, en ook een hogere temperatuurbestendigheid dan staal. Deze eigenschappen vergroten het toepassingsgebied
Hogedruk: Buis-naar-vrouwelijke fittingen hebben drukclassificaties tot 400 bar (S series) en 315 bar (L series), zodat de fittingen in een breed scala aan toepassingen kunnen worden gebruikt
Toepassingen
Landbouwuitrusting;Automotive processen;Chemisch transport;Bouwmaterieel;Brandstoftransport;Hydraulisch;Productieapparatuur;Maritiem;materiaalbehandeling;Mobiele apparatuur;Olieveld;Verpakking;Transport;Automotive;Defensie;Energie;Milieu;Industrieel;Infrastructuur;Machinegereedschappen;materiaalbehandeling;Mobiel;Olie en gas;Energieopwekking;Proces;Transport;Water;Geschikt voor algemene hydraulische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vrouwelijke connector |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aangepaste tariefcode | 73072910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.135,55 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 2.584,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
