FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-40-200-3P 2295382

ESBF elektrische cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ESBF-LS-40-200-3P
Rubix:05124204
Fabrikant:2295382
EAN:4052568264727
FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-40-200-3P 2295382

Technische samenvatting

Typeelektrische cilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-LS-40-200-3P 2295382


elektrische cilinder ESBF-LS-40-200-3P met loodschroef, elektrisch bediende spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag =2 00 mm, grootte = 40, slag = 200 mm, draad van zuigerstang = M12x1,25 omkeerspeling = 100 µm
Electric cylinder ESBF-LS-40-200-3P 2295382

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeelektrische cilinder
Aangepaste tariefcode84798997
€ 661,00 excl. BTW
/ stuk
€ 799,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen