FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-200-A-P-A 161271

Cilinder DZF-32

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DZF-32-200-A-P-A
Rubix:05106153
Fabrikant:161271
EAN:4052568128838
FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-200-A-P-A 161271

Technische samenvatting

Typedzf platte cilinder, metrisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO VLAKKE CILINDER DZF-32-200-A-P-A 161271


vlakke cilinder DZF-32-200-A-P-A met borging tegen verdraaiing, voor positiedetectie, met elastische dempingsringen in de eindposities. Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra bevestigingselementen. Slag=200 mm, Zuigerdiameter=(* 32 mm, * equivalente diameter), Maximale verdraaiingshoek van de zuigerstang +/-=0,8 deg, Demping=P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden, Inbouwpositie=willekeurig

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht763,97 g
Typedzf platte cilinder, metrisch
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 196,03 excl. BTW
/ stuk
€ 237,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen