FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-100-16P 8022581
ESBF elektrische cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ESBF-BS-40-100-16P
Rubix:05124100
Fabrikant:8022581
EAN:4052568278366

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-40-100-16P 8022581
elektrische cilinder ESBF-BS-40-100-16P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch aangestuurde spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 100 mm, Grootte = 40, Slag = 100 mm, Draad van zuigerstang = M12x1,25, Omkeerspeling = 40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische cilinder |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 849,86 excl. BTW
/ stuk
€ 1.028,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen