FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-50-100-20P 8022597
ESBF elektrische cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ESBF-BS-50-100-20P
Rubix:05124124
Fabrikant:8022597
EAN:4052568278502

Documenten
Productdetails : FESTO ELEKTROCILINDER ESBF-BS-50-100-20P 8022597
elektrische cilinder ESBF-BS-50-100-20P Met kogelomloopspindelaandrijving, elektrisch aangestuurde spindel die de draaibeweging van de motor omzet in een lineaire beweging van de zuigerstang. Werkslag = 100 mm, Grootte = 50, Slag = 100 mm, Draad van zuigerstang = M16x1,5, Omkeerspeling = 40 µm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | elektrische cilinder |
| Aangepaste tariefcode | 84798997 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.008,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.220,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen