SMC CILINDER MET WEGMETING CE1B40-400

Slagmeetcilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CE1B40-400
Rubix:05298697
Fabrikant:CE1B40-400
SMC CILINDER MET WEGMETING CE1B40-400

Technische samenvatting

Typeslag afleescilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER MET WEGMETING CE1B40-400


De CE1-serie is een cilinder met slaglengtemeting en positieterugkoppeling. De uitgangspositie kan overal binnen de cilinderslag liggen. Meting is mogelijk over het volledige slagbereik. De CE1-serie wordt aangeboden in 6 boringmaten en is geschikt voor automatische schakelaars.
•Slagaflezingcilinder met positieterugkoppeling
•Resolutie: 0,1 mm
•Verbeterde waterbestendigheid door vervanging van het filter van de sensoreenheid
•Voedingsspanning 12 tot 24 V DC
•Talrijke slagvariaties
•Verbeterde ruisbestendigheid
•Boringmaten: 12, 20, 32, 40, 50, 63

Montage: B (aan beide zijden getapt)
Boringmaat: 40 mm
Slag: 400 mm
Demping: 40~63 Boring-Demping aan beide zijden
12~32 Boring-Geen demping:
Connector: Connector
Kabellengte: 05 m
Automatische schakelaar: Geen schakelaar
Aansluitdraad of voorbekabelde connector: 05 m (of geen in het geval van geen automatische schakelaar)
Aantal: 2 stuks (of geen in het geval van geen schakelaar)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeslag afleescilinder
€ 802,63 excl. BTW
/ stuk
€ 971,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen