3M VEILIGHEIDSHELM UV DRAAIKNOP VENT ZWART G3000NUV-R-SV

3M™ Veiligheidshelm G3000 Series

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:G3NVSVR
Rubix:A0279234
Fabrikant:7100103562
EAN:04054596223714
3M VEILIGHEIDSHELM UV DRAAIKNOP VENT ZWART G3000NUV-R-SV

Technische samenvatting

Kleurzwart
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M VEILIGHEIDSHELM UV DRAAIKNOP VENT ZWART G3000NUV-R-SV


Voor hoofdbescherming ontwikkeld voor veeleisende omgevingen met uitstekende ventilatie, gebruik 3M™ Veiligheidshelm, G3000NUV-R-OR.Onze oranje helm is voorzien van Scotchlite™ reflecterend materiaal voor een nauwkeurige positionering om zichtbaarheid vanuit alle zijrichtingen en van bovenaf te garanderen. Eveneens voorzien van ratelverstelling, een plastic zweetband en een vloeiend afgerond ontwerp dat een goed gezichtsveld biedt en helpt voorkomen dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken. Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort. Een korte klep voor beter zicht omhoog en een 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden. Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten.
3M™ Veiligheidshelm, G3000NUV-R-SV is onze zwarte veiligheidshelm met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel, Scotchlite™ reflecterend materiaal en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van ratelverstelling, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

Sterke punten

Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
Scotchlite™ reflecterend materiaal verbetert zicht en veiligheid onder slechte lichtomstandigheden
3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken

Toepassingen

Bouw, landbouw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Kleurzwart
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Beluchtinggeventileerd
Gewicht6546 g
Materiaaluv-gestabiliseerde abs
Vizierja
€ 637,80 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 771,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Kleur

Hoofdmateriaal