3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP 440 V WIT G3001NUVVI

3M™ Veiligheidshelm G3000-serie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:G3001NUV-VI
Rubix:22110514
Fabrikant:7000039722
EAN:7318640053724
3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP 440 V WIT G3001NUVVI

Technische samenvatting

Kleurwit
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM DRAAIKNOP 440 V WIT G3001NUVVI


Voor optimale bescherming in moeilijke omgevingen is de 3M™ G3001NUV-VI veiligheidshelm de ideale oplossing. Deze helm is voorzien van een hoofdharnas dat 180° gedraaid kan worden, een ratelverstelling en een plastic zweetband. Het licht afgeronde ontwerp vermindert de kans op vast blijven haken aan kabels of takken. De korte klep verbetert het zicht naar boven, terwijl de 3M™ Uvicator™ sensor aangeeft wanneer de helm is blootgesteld aan UV-straling, wat aangeeft wanneer deze vervangen moet worden.

Productkenmerken
- 180° draaibaar hoofdharnas
- Binnenwerk met ratel-sluiting
- Plastic zweetband
- Licht afgerond ontwerp dat risico op vast blijven haken vermindert
- Versie zonder ventilatieopeningen

Specificaties
- UV-gestabiliseerde ABS-schaal
- HDPE-hoofdband
- Plastic zweetband (PVC gecoat schuim)
- Temperatuurbereik voor gebruik: -30 °C tot +50 °C
- Gewicht: 261 g
- Maximale aanbevolen levensduur: tot 5 jaar vanaf productiedatum

Normen
- Voldoet aan EN 397:2012+A1:2012
- Voldoet aan EN 50365:2002 voor gebruik op laagspanningsinstallaties

Informatie over het merk
3M combineert meer dan een eeuw aan ervaring met een sterke focus op technologie en duurzaamheid. Het merk levert hoogwaardige persoonlijke beschermingsmiddelen, ondersteund door een team van 8.100 onderzoekers en een portfolio van 129.000 patenten.
De 3M™ Series G3000 veiligheidshelm is ontworpen in nauwe samenwerking met industriële en bosbouwmedewerkers. Hij is bedoeld voor gebruik in ruwe omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan effectieve bescherming, uitstekende ventilatie en een maximaal gezichtsveld. Dankzij het slanke ontwerp glijden vallende voorwerpen er gemakkelijk vanaf en wordt de helm niet uit zijn positie geduwd. Het zacht afgeronde ontwerp, zonder scherpe of uitstekende onderdelen, de uiterst comfortabele voering en de eenvoudige aanpassing van de pasvorm maken de G3000 uniek.

Sterke punten

- Optimale bescherming in moeilijke omgevingen
- Verbeterde zichtbaarheid in krappe ruimtes
- UV-blootstellingsindicator voor tijdig vervangen
- Elektrisch geïsoleerd

Toepassingen

De 3M™ G3000 industriële veiligheidshelm is ideaal voor de bouw, metaalbewerking, bosbouw, nuts- en elektriciteitsbedrijven, en biedt betrouwbare bescherming en optimaal comfort in veeleisende omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Gewicht verpakking464,45 g
Kleurwit
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Beluchtingniet geventileerd
Gewicht435,9 g
Materiaalabs
Vizierja
Land van oorsprongPL
€ 25,22 excl. BTW
/ stuk
€ 30,52 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur