SMC VENTEL 5/2 MECHANISCH BEDIEND - VZM550-01-34B
EVZM500 5-poorts mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VZM550-01-34B
Rubix:05276445
Fabrikant:VZM550-01-34B
EAN:3618036500820

Documenten
Productdetails : SMC VENTEL 5/2 MECHANISCH BEDIEND - VZM550-01-34B
De VM-serie is een mechanische klep met 5 poorten. Het compacte ontwerp heeft een grote debietcapaciteit (VZM400 Cv 0,55, VZM500 Cv 0,6). De VZM is verkrijgbaar in een stijl met een metalen of rubberen spoel, met verschillende schakelaars en optionele externe piloot.
•Fluid: air, inert gas
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Port size: main valve Rc(PT) 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 34 [Selector (2 Position)]
Suffix: B (Push Button Selector Color Black)
Accessory: None
•Operating pressure: 0.15 to 0.7MPa
•Ambient and fluid temp: -5° to 60°C (no freezing)
•Effective area (mm²): 10,9
•Port size: main valve Rc(PT) 1/8, pilot valve (EXH) M5x0.8
Body Option: 0 (Standard)
Style: 34 [Selector (2 Position)]
Suffix: B (Push Button Selector Color Black)
Accessory: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x133x40 mm |
| Logistiek gewicht | 136 g |
| Type | 5/2 en 5/3 spoelkleppen |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 589 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,93 excl. BTW
/ stuk
€ 66,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen