EWELLIX LLTHC 15 U T1 P5 LINEAIRE GELEIDING
Ewellix geleideslede LLTHC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LLTHC15UT1P5
Rubix:A0913629
Fabrikant:LLTHC15UT1P5

Documenten
Productdetails : EWELLIX LLTHC 15 U T1 P5 LINEAIRE GELEIDING
Ewellix, voorheen SKF Linear Motion, is wereldwijd een toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen.
Ewellix ontwikkelt en produceert kogelomloopspillen, lineaire geleidingen en actuatoren - ook als klantspecifieke producten - om aan de individuele behoeften van klanten te voldoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | t1 µm |
| Breedte | 34 mm |
| Lengte | 62 mm |
| Hoogte op geleiders | 24 mm |
| Bouwmaat | 15 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
