Referenties
INA:KWVE35-B-SNL-V2-G3
Rubix:03146684
Fabrikant:0200516970340
Productdetails : INA KWVE 35 B SNL V2 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Ball row pads
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1778 g |
| Breedte | 145 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 224,67 excl. BTW
/ stuk
€ 271,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
