EWELLIX LLTHC 20 LA T0 P5 STANDARD BLOCK
Ewellix geleideslede LLTHC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LLTHC20LAT0P5
Rubix:A0480139
Fabrikant:P010657

Documenten
Productdetails : EWELLIX LLTHC 20 LA T0 P5 STANDARD BLOCK
Ewellix, voorheen SKF Linear Motion, is wereldwijd een toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen.
Ewellix ontwikkelt en produceert kogelomloopspillen, lineaire geleidingen en actuatoren - ook als klantspecifieke producten - om aan de individuele behoeften van klanten te voldoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 63 mm |
| Lengte | 88,2 mm |
| Hoogte op geleiders | 30 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,12 excl. BTW
/ stuk
€ 260,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
