INA KWVE 15 B EC V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN

Recirculating Ball Bearing Carriage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KWVE15-B-EC-V2-G4
Rubix:03146218
Fabrikant:0197546550350
INA KWVE 15 B EC V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische samenvatting
Breedte44,5 mm
Lengte52 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KWVE 15 B EC V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN


Carriages KWVE. . -B-EC, expanded interchangeability, short carriage, four-row

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht145 g
Breedte44,5 mm
Lengte52 mm
Hoogte op geleiders24 mm
Nauwkeurigheidg4
Bouwmaat15 mm
Aangepaste tariefcode84828000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,29 excl. BTW
/ stuk
101,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen