FACOM SCHROEFBIT 1/4" TORX EX.620 T20 70MM
EX.6 - Standaard bits serie 6 voor Torx® schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:EX.620
Rubix:10101936
EAN:3148510258645

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 1/4" TORX EX.620 T20 70MM
A [mm]: 4,40d [mm]: 5,6L [mm]: 70Torx [No]: T25[g]: 11,50
Sterke punten
• Voldoet aan de Torx®-specificaties.• Aandrijving 1/4 - 6,35 mm met groef.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 75x10x10 mm |
| Gewicht verpakking | 12 g |
| Lengte | 70 mm |
| Grootte afdruk | 20 |
| Afdruk | torx profiel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,02 excl. BTW
/ stuk
€ 9,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden